東洋技研
DINレール・専用金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
内容量
1枚
注文コード
39380706
品番
M-1LE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【中間棚】PUW-20、PTW-SS10、SS20用
トラスコ品番
391-8751
材質
PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
8.5
高さ(mm)
0.5
質量(g)
6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~7までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量8以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39380706
M-1LE
22346654
M-1LE
DINレール・専用金具
東洋技研
1枚
¥
78
税込
¥
86
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39380706
M-1LE
39439547
M-1LE
端子台オプション 記名板
東洋技研
1枚
¥
84
税込
¥
92
注文コードが変更になりました