ピグ
ピグ 油専用エコノミーマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
39380968
品番
MAT401A
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
375-0418
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
760
厚さ(mm)
3
質量(kg)
13.6
色
ホワイト
長さ(m)
45
吸油量(L/巻)
150.5