曜日別特売
MS2LSD0020 2枚刃MSTARエンドミル(L) 三菱マテリアル 39381921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃MSTARエンドミル(L)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃径(Φmm)0.2
シャンク径(Φmm)4
有効長(mm)0.8
全長(mm)40
内容量1本注文コード39381921品番MS2LSD0020
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
有効長(mm)0.8全長(mm)40シャンク径(Φmm)4刃数2トラスコ品番657-7296刃径(Φmm)0.2材質極超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 穴加工に使用。
有限会社舞鶴鉄工所

現場より三菱マテリアルのをと指定してきました。次回も購入予定です。使い勝手がが良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする