※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
2枚刃MSTARエンドミル(L)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
有効長(mm)
12
0.8
1.2
1.6
2
2.4
3.2
3.6
4
6
8
10
12
16
20
24
32
40
48
全長(mm)
50
40
50
60
70
90
110
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39382043
品番
MS2LSD0300
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
有効長(mm)
12
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
657-7415
刃径(Φmm)
3
材質
極超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった