MS3ESD1000L35S07 3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル 39382603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)7
有効長(mm)6
全長(mm)35
内容量1本注文コード39382603品番MS3ESD1000L35S07
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
有効長(mm)6全長(mm)35シャンク径(Φmm)7刃数3トラスコ品番657-7989刃径(Φmm)10材質極超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする