※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
24
刃数
4
注文コード
39382926
品番
DCES40602400
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥14,784
販売価格(税別)
¥
13,440
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途
グラファイト加工用
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
4
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
24
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
394-8102
質量(g)
884
RoHS指令(10物質対応)
対応