大阪ラセン管工業(ORK)
真空仕様ベローズ(MWフランジ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
80
80
100
長さ(m)
0.08
0.08
0.1
フランジ
NW16
NW16
NW25
NW40
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39382955
品番
ORV-16CB-8
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)
トラスコ品番
115-8559
全長(mm)
80
質量(g)
130
長さ(m)
0.08
フランジ
NW16
適合流体
各種ガス、空気(真空排気)