大阪ラセン管工業(ORK)
真空仕様ベローズ(MWフランジ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
80
80
100
長さ(m)
0.08
0.08
0.1
フランジ
NW25
NW16
NW25
NW40
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39383007
品番
ORV-25CB-8
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)
トラスコ品番
115-8560
全長(mm)
80
質量(g)
180
長さ(m)
0.08
フランジ
NW25
適合流体
各種ガス、空気(真空排気)