曜日別特売
DCLS2006040 ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル ユニオンツール 39383477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.6刃長(mm)1.2刃数2注文コード39383477品番DCLS2006040
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥8,448
販売価格(税別)
7,680

密着性の高いコーティングで長寿命を実現

用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2刃径(Φmm)0.6刃長(mm)1.2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4トラスコ品番394-8196質量(g)884表面処理DIA首下長(mm)4首径d1(Φmm)0.56シャンクテーパ角Bta(°)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする