サンドビック
CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
トラスコ品番
612-9561
612-9561
613-5111
614-5604
614-5701
820-4054
612-9111
612-9803
614-5612
614-5621
612-9536
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39384574
品番
QD-NG-0300-0003-CL 1125
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コロカットQDチップ。
レールロックで高いクランプ剛性。
1コーナ仕様。
用途
突切り加工用
中切削
トラスコ品番
612-9561
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
3
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
3.1
刃幅公差(mm)
-0.05~0.05
寸法RE(mm)
0.3
切刃数
1
寸法CW(mm)
3
寸法AN(mm)
7°