曜日別特売
TLSML900NABF トライト LEDシームレス照明光源色:青 トライト 39386796

TLSML900NABF トライト LEDシームレス照明光源色:青 トライト 39386796
TLSML900NABF トライト LEDシームレス照明光源色:青 トライト 39386796

トライト LEDシームレス照明光源色:青

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
消費電力(W)13.8(100V)
内容量1台注文コード39386796品番TLSML900NABF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
消費電力(W)13.8(100V)付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2トラスコ品番114-6272材質アルミニウム、ポリカーボネート長さ(mm)900幅(mm)25高さ(mm)34.5質量(g)240光源色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする