※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
インパクトミラクルエンドミル(S)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
8
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
有効長(mm)
16
2
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
24
全長(mm)
60
45
50
60
70
75
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39386952
品番
VFSDD0800
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
16
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃数
6
トラスコ品番
659-7947
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった