SAMSONG
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
76
76
102
127
152
車輪径D(Φmm)
76
76
102
127
152
許容荷重(daN)
74
74
83
93
127
147
176
取付高(mm)
104
104
129
156
136
161
191
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39386963
品番
TP5130-01-PLY
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
76
許容荷重(daN)
74
取付座(mm)
95×64
取付ピッチ(mm)
76
取付高(mm)
104
材質(車輪)
ポリウレタン、ポリプロピレンホイール
トラスコ品番
114-3162
質量(kg)
0.66
車輪幅(mm)
32
取付座A×B(mm)
95×64
表面処理
(金具)電解研磨
ストッパー
なし
取付高H(mm)
104
取付ピッチY(mm)
45
取付穴径P(mm)
8
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
車輪径D(Φmm)
76
取付ピッチX(mm)
76