SAMSONG
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
102
76
102
127
152
車輪径D(Φmm)
102
76
102
127
152
許容荷重(daN)
83
74
83
93
127
147
176
取付高(mm)
129
104
129
156
136
161
191
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39386997
品番
TP5140-01-PLY
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
102
許容荷重(daN)
83
取付座(mm)
95×64
取付ピッチ(mm)
76
取付高(mm)
129
材質(車輪)
ポリウレタン、ポリプロピレンホイール
トラスコ品番
114-3163
質量(kg)
0.74
車輪幅(mm)
32
取付座A×B(mm)
95×64
表面処理
(金具)電解研磨
ストッパー
なし
取付高H(mm)
129
取付ピッチY(mm)
45
取付穴径P(mm)
8
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
車輪径D(Φmm)
102
取付ピッチX(mm)
76