曜日別特売
TP5150-01-PLY プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在 SAMSONG 39387024

プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)127
車輪径D(Φmm)127
許容荷重(daN)93
取付高(mm)156
内容量1個注文コード39387024品番TP5150-01-PLY
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
車輪径(Φmm)127許容荷重(daN)93取付座(mm)95×64取付ピッチ(mm)76取付高(mm)156材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイールトラスコ品番114-3164質量(kg)0.92車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)95×64表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし取付高H(mm)156取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)8材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪径D(Φmm)127取付ピッチX(mm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする