TP6340-01-PRO プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在 SAMSONG 39387058

プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)102
車輪径D(Φmm)102
許容荷重(daN)127
取付高(mm)136
内容量1個注文コード39387058品番TP6340-01-PRO
参考基準価格(税別)¥7,460販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
車輪径(Φmm)102許容荷重(daN)127取付座(mm)97×86取付ピッチ(mm)76~68取付高(mm)136材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイールトラスコ品番114-3172質量(kg)1.14車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)97×86表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし取付高H(mm)136取付ピッチY(mm)58~66取付穴径P(mm)10材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪径D(Φmm)102取付ピッチX(mm)76~68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする