曜日別特売
TW-BT-40 ツーリングワゴンツールホルダー SHUTER 39387609

ツーリングワゴンツールホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
間口(mm)74
内容量1個注文コード39387609品番TW-BT-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
トラスコ品番115-8342材質ABS樹脂高さ(mm)63質量(g)800奥行(mm)137間口(mm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする