SHUTER
ツーリングワゴンツールホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
間口(mm)
104
64
74
104
84
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39387618
品番
TW-BT-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-8343
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1
色
赤
高さ(mm)
93
奥行(mm)
137
間口(mm)
104