曜日別特売
HO46S 超硬ホルソー(薄板用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39387652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HO46S 超硬ホルソー(薄板用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39387652
HO46S 超硬ホルソー(薄板用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39387652
HO46S 超硬ホルソー(薄板用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39387652

超硬ホルソー(薄板用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(mm)46
46
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
100
60
65
70
75
80
85
90
95
シャンク径(mm)10
内容量1本注文コード39387652品番HO46S
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。

用途被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)刃径(mm)46有効長(mm)12シャンク径(mm)10トラスコ品番372-1906質量(g)215刃厚(mm)2.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする