SHP19 トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム 39387984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHP19 トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム 39387984
SHP19 トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム 39387984
SHP19 トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム 39387984

トリプル超硬ロングホルソー

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)19
19
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
54
55
60
61
62
63
65
70
75
76
77
78
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
150
160
200
210
シャンク径(mm)10
全長(mm)105
有効長(mm)35
内容量1本注文コード39387984品番SHP19
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。

用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。刃径(mm)19有効長(mm)35シャンク径(mm)10全長(mm)105仕様スプリング無しトラスコ品番361-8501適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)質量(g)90刃厚(mm)2.7アズワン品番64-9662-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 角パイプの貫通穴明用
有限会社 秋山機工

角パイプの貫通穴明けに使用していますが切れ味抜群で耐久性もある方だとおもいます。値段がもう少し安くて納期がもう少し早いと助かります。

対象商品 : 39388133
2024-03-30
用途: アルミ板穴開けに使用
木村歯科医院製造業

鉄でも穴あけを楽にできます。アルミでは余裕です。切削面もきれいです。

対象商品 : 39388036
2020-04-27
用途: 鋼材の穴あけ
医療・福祉・介護関連業

良く切れますが日本製であれば当然と思います。昨日亜鉛版に使用しましたところ一ヶ所のチップの間隙が広くなっていました何かが折れた後らしき痕跡が見られました。

1が参考にしています
対象商品 : 39388115
2020-03-29
用途: 鋼材への穴明作業
建設業・工事業

センタードリルがすぐ抜けてしまい、正直言って使い物にならなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 39388307
2018-10-19
用途: 角パイプ台車製作

切れ味はよかったのですが、カスが押し出されない。刃の形状のせいなのかな?と思ったのですが、貫通までの時間が早いので我慢できました。

1が参考にしています
対象商品 : 39388133
2017-09-18
用途: アルミドアの穴あけ加工
株式会社 メリル

段差のアルミ板と2枚目の板が切るのに時間が必要でした。

対象商品 : 39387941
2016-02-08
用途: メカナット取付の為、下地用鉄板の穴空け
建設業・工事業

商品の写真ではアゴ無しの貫通タイプなのに、現物は16mmだとアゴ付きで深さ35mmです。
それ以上の壁厚の場合は鉄鋼ドリルで、時間をかけて騙し騙し空けるしかなさそうです。

3が参考にしています
対象商品 : 39388063
2015-12-25
用途: 穴あけ作業
中村電装

良くきれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする