曜日別特売
ZDFG100-SF HD7010 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389788

※製品代表画像

ZDFG100-SF HD7010 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389788
ZDFG100-SF HD7010 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389788
ZDFG100-SF HD7010 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389788
ZDFG100-SF HD7010 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389788
ZDFG100-SF HD7010 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389788
ZDFG100-SF HD7010 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389788

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)材種HD7010トラスコ品番106-9584注文コード39389788品番ZDFG100-SF HD7010
参考基準価格(税別)¥90,980販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。
取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。
強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。

用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級材種HD7010コーナーR(mm)5切刃長さl(mm)5.6寸法A(mm)12外径Dc(Φmm)10チップ厚さ(mm)2.7トラスコ品番106-9584
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※この工具をご使用の際は、破損する危険性がありますので、必ずカバー・保護めがね・安全靴等をご使用してください。
HD7010は再研磨不可です。HD7010以外のΦ10以上のインサートは再研磨が可能です。Φ16以上では最大2回まで再研磨が可能です。

商品説明動画

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル ABPF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする