ウインセス
防塵手袋 9501
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
39392247
品番
9501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
発塵を抑制するためにレーザ裁断し、国内で縫製した防塵手袋です。
サイズ
LL
全長(cm)
25
材質(掌側)
ポリエステル、PUラミネート
入数(双)
10
中指長(cm)
8.4
手の平幅(cm)
10.5
材質(甲)
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応