曜日別特売
3005 礼装用手袋 3005 ウインセス 39392563

礼装用手袋 3005

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.5
内容量1ダース(12双)注文コード39392563品番3005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

厚手のナイロン生地を使用したフォーマル手袋です。

サイズL全長(cm)23.5材質ナイロン入数(双)12中指長(cm)8.7手の平幅(cm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39392563
2025-11-12
用途: 式場スタッフ
サービス業

肌触りがよく、嵌め心地が良いので、おすすめです。
縫製もしっかりとしており、礼装用品には最適です。

2024-11-03
用途: セレモニー関係
サービス業

サラサラとして、ジャストフィットな付け心地が、今までで色々使用してきた中で、最高でした☆彡

2021-12-12
用途: 運転用に。
自動車・二輪車・自転車関連業

手袋は運転用だと綿は直ぐにダメになります。
洗濯したらシワシワに。
ナイロン製でコスパも良く一双500円以上の物よりは、やや薄めの生地ですが十分に使えます。

対象商品 : 39392545
2021-06-23
用途: ハンドベル練習時
学校法人星生学園教育・研究機関

生徒活動のハンドベル練習時に使用しています。マチがあるほうが良いようでこの商品を選択しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする