用途細かい文字を記入したり確認したりする時の受付用メガネ。お客様への心配りに設置してみてはいかがですか。度数+1.00、+2.00、+3.00色(弱)+1.00:ブルー、(中)+2.00:イエロー、(強)+3.00:ワイン質量(g)メガネ(中):16、スタンドケース:87、総重量:135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メガネ:132×30×140、ディスプレイ:140×80×90材質(フレーム)プラスチックディスプレイプラスチック材質(レンズ)プラスチック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT1022医薬品医療機器等法一般医療機器