曜日別特売
SB-71RM セーフティブーツ 弘進ゴム 39394566

SB-71RM セーフティブーツ 弘進ゴム 39394566
SB-71RM セーフティブーツ 弘進ゴム 39394566

セーフティブーツ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25~25.5
内容量1足注文コード39394566品番SB-71RM
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

裏布にラッセルメッシュ+ウレタンを使用で冬場の作業を暖かくサポート。ラッセルメッシュで履き心地はさわやか。踏み抜き防止版入り(耐踏抜性能1100N)鋼製先芯(JIS規格S種相当)夜間での使用の為反射テープ付)

用途冬場の現場作業。ハードな現場に最適形状ハイカットサイズ(cm)25~25.5材質(先芯)鋼製(S種相当)足幅3E材質ラッセルメッシュ+3mmウレタン裏サイズM種類セーフティシューズ仕上ツヤ消し標準質量(g/片足)約1010(Lの場合)機能反射テープ、踏み抜き防止板、防寒踏抜き耐性(N(kgf))1100外寸(cm)32(+カバー6)材質(インソール)フラット靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39394584
2024-02-28
用途: 圃場整備工事
有限会社永井興業建設業・工事業

買って2度目で水漏れがありました。
履き心地は良かったのですが残念です。

対象商品 : 39394593
2022-01-30
用途: 鉄道線路のメンテ
卸売・小売業

鉄道線路のメンテナンス作業で使用してます 制服として使用してます

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする