曜日別特売
G-3718 ローバーウルフ 弘進ゴム 39394889

G-3718 ローバーウルフ 弘進ゴム 39394889
G-3718 ローバーウルフ 弘進ゴム 39394889

ローバーウルフ

(5件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード39394889品番G-3718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

カバー付ワントーンカラーブーツ。吸汗裏布使用で不快感の軽減。吸汗フラットインソール付

用途
水場から農作業。一般作業まで
機能吸汗裏布使用形状ハイカットサイズ(cm)25.5ネイビー足幅2E材質吸汗裏布仕様テイクオフカウンター種類作業靴仕上ツヤ消し標準質量(g/片足)約820(26cm)外寸(cm)32(+カバー6)材質(インソール)吸汗フラット靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 農作業
農・林・水産業

思たよりも軽量で履きやすく、湿田作業にも問題ありませんでした、

2025-03-24
用途: 農作業時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

実家の畑を借りて農作物を栽培(自家菜園)耕運機で畑を耕す時に使用、使用後の底に付着した畑の土等、軽く叩くと素早く取れ満足。

2024-10-26
用途: 農作業時
農・林・水産業

ゴムがやわらかく、軽いのも良い。耐久性はやや低いかな。

対象商品 : 39394916
2022-07-29
用途: 農作業
農・林・水産業

使用して僅か2カ月で靴底が剥がれました。あまりにも品質が悪いと思います。

6が参考にしています
対象商品 : 39394925
2021-05-15
用途: 畑仕事
農・林・水産業

サイズ表記がピッタリで、ゴムも柔らかく動きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする