- 養生マット 不織布製 モノタロウ 39395704

- 養生マット 不織布製 モノタロウ 39395704
- 養生マット 不織布製 モノタロウ 39395704
- 養生マット 不織布製 モノタロウ 39395704
モノタロウ

養生マット 不織布製

(16件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1枚注文コード39395704品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大判サイズ、再生綿の中綿を使用しており、一般養生シートと比べほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。

用途塗装養生用、カバーなどブルー材質(本体)不織布/(中綿)デニムコットン厚さ(mm)約1.5~2(開封時は除く)寸法(幅Wmm×長さLm)1800×2700
注意
※パッケージ時圧縮しておりますので薄く感じますが、時間の経過と共に厚みが戻ります。
※厚みに関しては、測定方法や部位によっても異なりますのであくまでも目安としてください。
※火気のある場所等ではご使用にならないでください。
※洗濯はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39395704
2021-08-10
用途: 車の内装傷つき防止に
製造業

車の内装傷つき防止に使用します。
車に常時載せている用具が内装に当たり、
傷がつくのが嫌で購入しました。
寒い時には防寒にも使用できるし、
フロア下の作業の際には地面に敷いて使用でき万能です。

対象商品 : 39395704
2021-07-13
用途: 保護具
自動車・二輪車・自転車関連業

複写熱に弱いのかもしれませんが、使用していくとだんだん表面がボロボロになってきて手で触ると青色がボロボロと付いてきます。それほど長く使用していないけど、耐久性には難があり今後買う予定はないと思います。昔のモノタロウで扱っていた製品の方がこのようにならず、今も使用できています。

対象商品 : 39395704
2021-03-04
用途: 木工作業
建設業・工事業

木を削る作業では、ゴミが付きやすい、繊維がケバ立っているから!
品物くるむ養生ならオススメ

対象商品 : 39395704
2020-09-17
用途: 屋内の電気工事
YDK コンシダレーション電気・ガス・熱供給・水道業

予想より大きくしっかりした商品です。屋内用として電気工事関連で使っています。

対象商品 : 39395704
2020-05-06
用途: 家具の搬入、組立て
建設業・工事業

部屋に敷くときに大きめのサイズなので、これ1、2枚あれば一気にある程度のスペースが確保できるので助かっています。あと標準サイズのマットはどれもよく似ているので業者が入り乱れた現場ではよく間違って持って帰られてしまいますが、これは持帰られたことがないので安心です。この大きさでこの値段ならお買い得だと思います。

対象商品 : 39395704
2020-07-14
用途: 空調作業等

滑り止め付きでこの価格はかなりの物です。一度使ってみての一品です。

対象商品 : 39395704
2020-05-01
用途: 自動車ラゲッジルームの荷物養生
サービス業

サイズはとても大きく、生地の厚さもちょうど良いので、使用しない時には畳んでおけば、そこまでかさばらないと思います。とてもコスパの良い商品ですが、オイルの臭いが若干気になります。。それ以外は満足しています。

対象商品 : 39395704
2020-04-04
用途: 作業時の床養生

耐久性は微妙ですがしっかりとしている作り。
重み(厚みも)がそれなりにあって良いですですね。
四枚目の購入ですが製品保護にも使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする