曜日別特売
030269 ゴミ箱 スリムプッシュ サンコープラスチック 39396429

030269 ゴミ箱 スリムプッシュ サンコープラスチック 39396429
030269 ゴミ箱 スリムプッシュ サンコープラスチック 39396429
030269 ゴミ箱 スリムプッシュ サンコープラスチック 39396429
030269 ゴミ箱 スリムプッシュ サンコープラスチック 39396429

ゴミ箱 スリムプッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)約26.5
ライトグレー
内容量1個注文コード39396429品番030269
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ボタンを押してワンプッシュで開閉するゴミ箱です。
袋がセットしやすいポリ袋押さえ付き。
色違いを並べて配置すれば、分別がしやすいダストボックスに。

容量(L)約26.5ライトグレー材質ポリプロピレン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約232×368×440形状角形質量(g)約1179フタの種類プッシュ式商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39396429
2023-10-06
用途: 食器棚用ゴミ箱
株式会社坂倉建築研究所サービス業

蓋つきで且つ、プッシュ式なので便利に使用できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする