030757 ゴミ箱 ソナタ 丸 サンコープラスチック 39396508

 

030757 ゴミ箱 ソナタ 丸 サンコープラスチック 39396508
030757 ゴミ箱 ソナタ 丸 サンコープラスチック 39396508

ゴミ箱 ソナタ 丸

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)約12.2
内容量1個注文コード39396508品番030757
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

シンプルながらしっかりした存在感のダストボックスです。
個性的なカラーがお部屋のアクセントに。
色違いで揃えれば分別の習慣化にも役立つ。

容量(L)約12.2ブルー材質ポリプロピレン形状丸型質量(g)約476寸法(直径Φ×高さH)(mm)約250×300(持ち手含まず)フタの種類フタなし商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39396517
2019-07-05
用途: 普段のゴミ箱として

大きさも丁度いいし、持ち手がついていて使い易い。机の下にも入る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする