サンコープラスチック
ゴミ箱 スリムプッシュ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
容量(L)
約30
約26.5
約20
約30
色
ライトベージュ
ライトグレー
ライトベージュ
ライトブラウン
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39396553
品番
032171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ボタンを押してワンプッシュで開閉するゴミ箱です。
袋がセットしやすいポリ袋押さえ付き。
色違いを並べて配置すれば、分別がしやすいダストボックスに。
容量(L)
約30
色
ライトベージュ
材質
ポリプロピレン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約232×368×585(キャスター無し550H)
形状
角形
質量(g)
約1413
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体+フタ