227676 ペダルペール サンコープラスチック 39398303

 

227676 ペダルペール サンコープラスチック 39398303
227676 ペダルペール サンコープラスチック 39398303
227676 ペダルペール サンコープラスチック 39398303
227676 ペダルペール サンコープラスチック 39398303

ペダルペール

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)48
材質ポリプロピレン
質量(g)約1873
内容量1個注文コード39398303品番227676
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

両手がふさがっていてもふたの開閉ができるペダル式ダストボックス。
ゴミ袋をカンタンにセットできる袋押さえ付き。
フタは取り外しができるのでお手入れも簡単。
フックが4個付いていて、外にも袋をかけられるのでゴミが多いときや分別したいときなどに便利。

容量(L)48ライトベージュ材質ポリプロピレン質量(g)約1873寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約500×320×557形状角型フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 自宅で
有限会社中村隆彦ダンススタジオサービス業

以前の物のペタル部分が壊れたので、注文しましたら、思ったより早く届き、助かりました。

対象商品 : 39398337
2021-04-27
用途: ごみ廃棄

オフィスのごみ箱として丁度よいサイズで重宝しておます。

対象商品 : 39398319
2021-02-15
用途: ゴミ箱
教育・研究機関

ペダルが付いているので手が汚れていても捨てられて便利

対象商品 : 39398319
2020-06-10
用途: リビングのゴミ箱に
医療・福祉・介護関連業

以前はペダル式ではなかったので、こちらにして大変便利です。30リットルのゴミ袋を被せて使っています。

対象商品 : 39398319
2020-07-13
用途: ゴミを入れる為
株式会社バース金融・保険業

置き場所を決めているので、
サイズで選びました。
軽くてお値段が安かったので
購入してみました。
とりあえず、
よかったです。

対象商品 : 39398337
2020-01-28
用途: 生ゴミ
自動車・二輪車・自転車関連業

安っぽさはありますが値段の割に作りがしっかりしています。蓋が外れることもありませんし、購入して正解でした

対象商品 : 39398294
2019-09-21
用途: 買い替え

サイズ、横置き型でこの商品を選択しました。コストパフォーマンスもよく、難色か選べると買い足ししたい商品です。中仕切りオプションも期待します。

対象商品 : 39398337
2019-08-26
用途: ゴミ捨て
奈佐地区コミュニティーセンター

以前使用していたものは金属のレバーが引っ掛けてあるタイプで、それが外れてしまうと蓋が開かなくなりましたが、今回購入したものはその心配がなくなりましたので、ストレスなく使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする