FL374 階段にも便利なスポンジワイパーF アズマ工業 39399396

 

FL374 階段にも便利なスポンジワイパーF アズマ工業 39399396
FL374 階段にも便利なスポンジワイパーF アズマ工業 39399396
FL374 階段にも便利なスポンジワイパーF アズマ工業 39399396
FL374 階段にも便利なスポンジワイパーF アズマ工業 39399396

階段にも便利なスポンジワイパーF

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード39399396品番FL374
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

階段・部屋の隅にフィットする三角スポンジヘッドのフローリングワイパーです。
壁や建材に当たっても傷をつけにくく、静かにお掃除ができます。

材質スポンジ=ポリウレタン、ヘッド・グリップ=ポリプロピレン、柄=スチール質量(g)約310柄長さ(mm)690-1080ヘッド幅(mm)約270RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人様宅への配達不可の商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 自宅用
サービス業

階段の清掃時、いつもコーナーが面倒でしたが、理想の製品が見つかり大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする