BL-8100 スタンダードレイン BL-8100 COVER WORK(カバーワーク) 39399719

※上衣

BL-8100 スタンダードレイン BL-8100 COVER WORK(カバーワーク) 39399719
BL-8100 スタンダードレイン BL-8100 COVER WORK(カバーワーク) 39399719
BL-8100 スタンダードレイン BL-8100 COVER WORK(カバーワーク) 39399719

スタンダードレイン BL-8100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セットサイズLLネイビー注文コード39399719品番BL-8100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

三重防水で強い雨風をシャットアウト。袖口はマジックテープで手首にフィット

用途レインウェアネイビーサイズLL適応身長(cm)165~175適応胴囲(cm)86~96適応胸囲(cm)96~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする