曜日別特売

エグゾゼPUコーティング トレパンF-11002T

エグゾゼPUコーティング トレパンF-11002T - フレックエグゾゼPUコーティング トレパンF-11002T - フレック

超軽量、超ソフトな完全防水ウェアです。
軽量で柔らかい着心地、冷蔵庫の中でも硬くなりません!

素材
表:ポリウレタン(PUコーティング)/ 裏:ポリエステル
内容量
1着
注意
※記載のサイズは商品によって1.5cmほどの誤差が生じる恐れがございます。サイズ選びのコツはご自身の実寸(ヌード寸)からプラス20cmの身幅をおすすめしています。水産合羽は基本身幅は大きく丈は短く作られています。漁師さんの作業性を重視した設計であるためです。画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合があります、ご了承ください。濡れたままの高温多湿の場所での保管は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
総丈(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80106261SS669962
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80106288LLLL7210874
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
801063583L3L7411178
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80106446LL7010570
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80106455MM6810266
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする