※上衣
COVER WORK(カバーワーク)
スタンダードレイン BL-8100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
サイズ
LL
色
ターコイズ
注文コード
39399789
品番
BL-8100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
三重防水で強い雨風をシャットアウト。袖口はマジックテープで手首にフィット
用途
レインウェア
色
ターコイズ
サイズ
LL
適応身長(cm)
165~175
適応胴囲(cm)
86~96
適応胸囲(cm)
96~104