※上衣
COVER WORK(カバーワーク)
スタンダードレイン BL-8100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
サイズ
L
色
ブラック
注文コード
39399843
品番
BL-8100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
三重防水で強い雨風をシャットアウト。袖口はマジックテープで手首にフィット
用途
レインウェア
色
ブラック
サイズ
L
適応身長(cm)
160~170
適応胴囲(cm)
78~88
適応胸囲(cm)
90~98