THJDS80 細軸ドリル(6.5型) TRUSCO 39400024

THJDS80 細軸ドリル(6.5型) TRUSCO 39400024
THJDS80 細軸ドリル(6.5型) TRUSCO 39400024

細軸ドリル(6.5型)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)8.0
全長(mm)75
溝長(mm)35
内容量1本注文コード39400024品番THJDS80
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。

用途被削材:一般鋼、軟材。刃径(mm)8.0溝長(mm)35全長(mm)75トラスコ品番391-2884質量(g)25材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39399954
2021-11-09
用途: バイクのアルミリム加工
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミリムにビートストッパーを
追加穴開け加工の為購入したが
切れが悪く、力を入れないと
切れない、その為、
下穴を開けてもずれる。

対象商品 : 39399972
2020-09-10
用途: 穴なあけに使用
その他業種

口径の小さいドリルにも取付が出来、大変重宝です。助かります。

対象商品 : 39400015
2017-03-12
用途: 現場作業で大きめの孔を開けたい時

高所や突然の現場作業で大きな電気ドリル等を持って行かなかった時に大変役立ちます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする