6COD4.7 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工 39400207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6COD4.7 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工 39400207
6COD4.7 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工 39400207

六角軸コバルト正宗ドリル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)4.7
内容量1本注文コード39400207品番6COD4.7
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。

用途
被削材:ステンレス。
ドリル径(Φmm)4.7溝長(mm)59全長(mm)111シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番385-0111材質コバルト高速度鋼質量(g)24刃径(mm)4.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39400155
2016-08-18
用途: ステンレス製ポストの蝶番取り付け
カンセイホーム石垣株式会社不動産業

近所のホームセンターより安く買えました。消耗品のため助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする