六角軸コバルト正宗ドリル セット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39400234 品番 6COD5P
参考基準価格(税別)¥10,480 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り

トラスコ品番385-0145 セット内容(mm)2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 質量(g)94 用途被削材:ステンレス。 材質コバルト高速度鋼 シャンク径(Φmm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39400234
2017-04-14
用途:
ステンレス等研磨済みのシャフトの金属加工用
つまがりひろあき行政書士事務所 様 (サービス業)

研磨済みの球面体であっても、ポンチさえあれば難なく穴を開けることが可能。100〜150/min回転であれば抜群の切れ味を得ることができる。
鉄工所職人のお勧め品として購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする