6EXD8P 六角軸正宗ドリルセット イシハシ精工 39400401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6EXD8P 六角軸正宗ドリルセット イシハシ精工 39400401
6EXD8P 六角軸正宗ドリルセット イシハシ精工 39400401

六角軸正宗ドリルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(g)137
内容量1セット注文コード39400401品番6EXD8P
参考基準価格(税別)¥13,520販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入り

用途被削材:一般鋼からステンレス。トラスコ品番385-0358セット内容(mm)2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.2質量(g)137材質高速度鋼シャンク径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする