※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃長(mm)65
全長(mm)115
内容量1本注文コード39400654品番OVRS0110
参考基準価格(税別)¥45,700販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)