曜日別特売
HR2.2 ハンドリーマ ノーブランド 39401311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドリーマ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード39401311品番HR2.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,870

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。

用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃径(mm)2.2刃長(mm)30全長(mm)60トラスコ品番372-7718刃数4対辺(mm)2.5刃形ストレートシャンク径(mm)3.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39401311HR2.248912893HR2.2 (P)HR2.2 ハンドリーマ TRUSCO 48912893ハンドリーマTRUSCO1本
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39401302
2017-06-06
用途: クラリネットのヒンジ調整
山崎管楽器修理サービス

クラリネットのキーのチューブの微細な曲がりや内径のサビの除去に
精度も良く重宝してます。

対象商品 : 39401503
2016-09-29
用途: 切削後の穴径の調整

メーカー品のハンドリーマーとの違いが分からない位普通に使用可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする