※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
35.0
14.0
15.0
17.0
23.0
25.0
32.0
35.0
40.4
全長(mm)
330
190
210
220
250
270
300
330
刃長(mm)
165
85
90
100
130
160
165
シャンク
MT4
MT1
MT2
MT3
MT4
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39402151
品番
MR35.0
参考基準価格(税別)
¥54,866
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
刃径(mm)
35.0
刃長(mm)
165
全長(mm)
330
トラスコ品番
372-8722
刃数
10
質量(kg)
2
刃形
ストレート
シャンク
MT4