曜日別特売
LBH622SP スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39402352

LBH622SP スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39402352
LBH622SP スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39402352
LBH622SP スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39402352
LBH622SP スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39402352
LBH622SP スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39402352
LBH622SP スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39402352
LBH622SP スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39402352

スパイラルステージドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18、20、22
6、8、10、12、14、16、18、20、22
5、7、9、11、13、15、17、19、21
4、5、6、7、8、9、10、11、12
全長(mm)80
段幅(mm)4.0
内容量1本注文コード39402352品番LBH622SP
参考基準価格(税別)¥12,620販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応します。スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上しました。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。

用途
被削材:鉄板、木材、プラスチックなど
穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18、20、22段幅(mm)4.0全長(mm)80トラスコ品番372-2317材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
注意
※熱処理された金属板には使用しないでください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする