曜日別特売
E645 E型用センタードリル 大見工業 39402587

E645 E型用センタードリル 大見工業 39402587
E645 E型用センタードリル 大見工業 39402587
E645 E型用センタードリル 大見工業 39402587

E型用センタードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)45
刃径(mm)6
内容量1本注文コード39402587品番E645
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
刃径(mm)6全長(mm)45トラスコ品番274-3302適合機種E10.5~100質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする