曜日別特売
TG860 超硬用センタードリル 大見工業 39402693

TG860 超硬用センタードリル 大見工業 39402693
TG860 超硬用センタードリル 大見工業 39402693
TG860 超硬用センタードリル 大見工業 39402693

超硬用センタードリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)8
内容量1本注文コード39402693品番TG860
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。

用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。刃径(mm)8全長(mm)60トラスコ品番274-1024適合機種TG48~TG150質量(g)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39402684
2017-02-06
用途: 他社ホールソーへ装着

問題無く使用できました。汎用的に利用可能な様子です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする