曜日別特売
MVB-50 マルチ兼用コアドリル (ボディ) ハウスビーエム 39403865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVB-50 マルチ兼用コアドリル (ボディ) ハウスビーエム 39403865
MVB-50 マルチ兼用コアドリル (ボディ) ハウスビーエム 39403865

マルチ兼用コアドリル (ボディ)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)50
内容量1本注文コード39403865品番MVB-50
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。

用途
回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル
刃径(mm)50有効長(mm)130全長(mm)172刃厚(mm)3質量(kg)0.482使用ドリルPCD-230トラスコ品番387-4613適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
注意
※MVB単体だけでは使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39403874
2017-01-11
用途: エアコン配管穴あけ
スリーエイチ デンキ

二本目です。モルタルとか鉄とかを切ると刃が鈍くなります。当然のことですが。刃先を指先で触り、滑ると鈍くなっています。新しいのは滑らずに引っかかる感触があります。新しいのは、10秒以内に建材を貫通します。

対象商品 : 39403883
2016-12-27
用途: 備品作成

芯が出ておらず、使用時に振ってしまい使用できなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする