曜日別特売
B6.05 オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック) サンコーテクノ 39404836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)6.0
有効長(mm)65
全長(mm)100
シャンク径(mm)5.5
内容量1パック(5本)注文コード39404836品番B6.05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。5本パックのお買い得品で、使用後の収納を考えたソフトケースのパックを使用しています。

用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケーストラスコ品番376-5245適合機種振動ドリル形状ストレート軸全長(mm)100有効長(mm)65シャンク径(mm)5.5刃径(mm)6.0
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする