曜日別特売
285 HOOH 長袖クールコンプレッション (服のみ) 村上被服 39405599

HOOH 長袖クールコンプレッション (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズLL
ブラック
内容量1着注文コード39405599品番285
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。
伸縮性に優れ動きやすいフリーストレッチ素材。
蒸れやすい脇の下も快適脇メッシュ。
脇と肩部分には悪臭を軽減する消臭テープ。
肌ざわり良く快適な着心地のフラットシーム加工。

サイズLLブラック種別長袖Tシャツ胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10着丈(cm)68裾廻り(cm)88裄丈(cm)75生地性能接触冷感、フリーストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする