曜日別特売
FT-331100 ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート COVER WORK(カバーワーク) 39406929

FT-331100 ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート COVER WORK(カバーワーク) 39406929
FT-331100 ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート COVER WORK(カバーワーク) 39406929
FT-331100 ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート COVER WORK(カバーワーク) 39406929

ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
S
注文コード
39406929
品番
FT-331100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

手の平から甲部全てをコートしたカバーリングコート。特殊配合で柔らかく使いやすい。

サイズ
S
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17
材質
ナイロン・FTY
色
ネイビー
入数(双)
1
材質(掌側)
天然ゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする